Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR XMS3 - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2933188
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMX8GX3M2A1333C9
EAN/GTIN:
     8536692581548
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 8gb corsair
CORSAIR XMS3 - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
XMS-Wärmeverteiler, Dualer Kanal, ungepuffert
Spannung
1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.