Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2927943
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP4N1USB6
EAN/GTIN:
     0065030840125
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DisplayPort (M) zu USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DisplayPort (M) - 1.8 m - geformt - Schwarz - für P/N: SV231DPU, SV231DPUA
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, farbcodierte Anschlüsse
Länge
1.8 m
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschlüsse
20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SV231DPU, SV231DPUA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.