|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2926565 Herst.-Nr.: BL042 EAN/GTIN: 4260052181829 |
| |
|
|  |  |
 | be quiet! Silent Wings Pure - Gehäuselüfter - 92 mm Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.2 cm |  | Tiefe | 9.2 cm |  | Höhe | 2.5 cm |  | Produkttyp | Gehäuselüfter |  | Packungsinhalt | Schrauben | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Kühlkörper und Lüfter | Gebläsehöhe | 25 mm |  | Drehgeschwindigkeit | 1600 U/min |  | Netzanschluss | 3-poliger Stecker |  | Lüfterdurchmesser | 92 mm |  | Lüfterlager | Rifle Bearing |  | Geräuschpegel | 18 dBA |  | Energieverbrauch | 0.74 W |  | Nennspannung | 12 V |  | Luftstrom | 28,8 CFM |  | Luftdruck | 1.7 mm |  | Betriebsspannung | 4 - 14 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |