Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise NB-MULTIFRAME M12-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2926475
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     MF12-PS
EAN/GTIN:
     4250051904505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Die allgemein als Referenz anerkannte Multiframe S-Serie von Noiseblocker ist der erste Lüfter mit schwingungsfreien Lüfterrahmen und verfügt über zahlreiche Verbesserungen und ist Standardlüftern in fast allen Bereichen überlegen. In Verbindung mit der einmaligen NB-Multiframe Technologie, den nahezu lautlosen NB-NanoSLI Lager und den NB-EKAPlus II Antrieb stellt die NB-Multiframe S-Serie derzeit das Beste dar was Deutsche Ingenieurkunst zu bieten hat. Qualität auf die man sich verlassen kann!
Blacknoise NB-MULTIFRAME M12-PS - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
155 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-2000 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
NB-NanoSLI
Geräuschpegel
7 dBA
Luftdruck
1.67 mm
Startspannung
5.5 V
Betriebsspannung
5.5 - 13.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.