Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Noctua NH-U12DX 1366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2925319
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-U-12DX SE
EAN/GTIN:
     4716123313427
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1366
Noctua NH-U12DX 1366 - Prozessorkühler - ( LGA1366 Socket ) - Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.6 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
15.5 cm
Produkttyp
Prozessorkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Service & Support
6 Jahre Garantie
Verschiedenes
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
900-1300 U/min
Heatsink-Abmessungen
155 mm x 126 mm x 65 mm
Kompatibel mit
LGA1366 Socket
Lüfterdurchmesser
120 mm
Prozessorkompatibilität
Xeon 5500 Series
Lüfterlager
SSO-Lager
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Geräuschpegel
12.6 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
37,3-54,3 CFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG