Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Line DN-19 42U-D-SRV-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2924125
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-D-SRV-SW
EAN/GTIN:
     4016032257004
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Die DIGITUS 19" Relay Racks bieten einen sicheren Einbau von 19" Komponenten. Der verwindungssteife Rahmen aus 2 mm Stahlblech sorgt für höchste Stabilität. Um einen kostengünstigen Transport zu ermöglichen, liefert DIGITUS die Relaiskästen ungekürzt.
DIGITUS Professional Line DN-19 42U-D-SRV-SW - Schrank offener Rahmen - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
202.2 cm
Gewicht
36.6 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Regaltyp
Offener Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,27*
€ 513,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000SW
ab € 96,10*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,99*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97649
ab € 19,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 24,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.