HP ProLiant DL385 G7 Entry - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Opteron 6128 / 2 GHz - RAM 4 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm ( 2.5" ) - kein HDD - ATI ES1000 - Gigabit LAN - Monitor : keiner.
Allgemein | Typ | Server |
 | Lokalisierung | Europa |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x serial ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 2 x VGA ( 1 vorn, 1 hinten ) ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO ¦ 4 x USB 2.0 ( 2 vorn, 2 hinten ) |
 | Konnektivität/Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ( 8x-Modus ) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x8 - halbe Länge, volle Höhe ( 4x-Modus ) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 22 (frei) x DIMM 240-polig |
 | Konnektivität/Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13.3 cm Slim Line ( 5,25" Slim Line ) ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - Advanced EEC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Registriert |
 | Installierte Anzahl | 4 GB / 256 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Unterstützter RAM | PC3-10600 - 256 GB - registriert ¦ PC3-10600 - 64 GB - ungepuffert |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 2 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
 | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x4 |
 | Ethernet-Controller | 2 x HP NC382i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 3 |
 | Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß, Quick Lock |
 | Kennzeichnung | ACPI 2.0 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 460 Watt |
 | Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x8 |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 / SAS 2.0 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P410i |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem | Software/OS-zertifiziert | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44.5 cm |
 | Tiefe | 70 cm |
 | Höhe | 8.6 cm |
 | Gewicht | 20.8 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Grafikprozessor | ATI ES1000 |
 | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor | Chipsatz/Chipsatz | AMD SR5690/SP5100 |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | AMD Opteron 6128 / 2 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | 8-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 2 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/CPU-Upgrade-Möglichkeit | Ausbaufähig |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |