Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412N/2GLE Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2915994
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     13004000023
EAN/GTIN:
     4250280325713
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412N/2GLE - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Glasfaserverstärktes Kunststoffharz
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1500 U/min
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
12 dBA
Energieverbrauch
0.5 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
33 m³/h (19,4 CFM)
Betriebsspannung
8 - 15 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 4,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,859*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,57*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,79*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,26*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,29*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.