Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2915890
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK 7257.100
EAN/GTIN:
     4028177453715
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Rittal DK - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - RAL 7035 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.5 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial
Passivierter zinkbeschichteter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
5 Kabel-Shunting-Ringe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7257035
ab € 29,37*
Ähnlich
Rittal
7257005
ab € 29,45*
Ähnlich
Rittal
7159.035
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.