Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ApraNET Cover Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2914805
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     213-156-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör
apraNET Cover Panel - Rack-Blindabdeckungsplatte - RAL 7016, Anthracite Gray - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7016, Anthracite Gray
Produkttyp
Rack-Blindabdeckungsplatte
Produktmaterial
Lexan
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apra
21-3156-30
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.