Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Mechanical timer Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2907814
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     852.101
EAN/GTIN:
     4016514008636
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Flachkabel
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Bachmann Mechanical timer Switch - Automatischer Netzschalter - Wechselstrom 230 V - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Automatischer Netzschalter - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung
Kennzeichnung
TUV, GS, IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
7.6 cm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.