Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann H05RR-F 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2907812
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     395.180
EAN/GTIN:
     4016514000197
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Bachmann H05RR-F 3G - Stromkabel - Wechselstrom 250 V - 25 m - Schwarz - Deutschland
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Länge
25 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,31*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,34*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.