Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2907810
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     388.272
EAN/GTIN:
     4016514003976
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 3 (CEE 7/17) - 5 m Schnur - Deutschland - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
5 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x CEE 7/17-Netzstecker
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 5,43*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.