Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2896735
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3500450
EAN/GTIN:
     4034303012213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS 9.0 or later, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 16.5 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3500470
ab € 4,25*
Zubehör
Intenso
3500480
ab € 4,70*
Zubehör
Intenso
3500460
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.