Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D02UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2894786
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02UD
EAN/GTIN:
     4710423776043
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 1.8m
ATEN 2L-7D02UD - Video- / USB- / Audio-Kabel - USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DVI-D (M) zu mini-phone stereo 3.5 mm, USB Typ B, DVI-D (M) - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video- / USB- / Audio-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich ¦ Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.459,00*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.535,58*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.458,34*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,95*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,58*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 324,13*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,72*
Zubehör
Aten
CS1642
ab € 218,07*
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.371,62*
Zubehör
Aten
KE6912
ab € 1.935,19*
Zubehör
Aten
KE6912R
ab € 1.452,37*
Zubehör
Aten
KE6912T
ab € 1.457,28*
Zubehör
Aten
KE6922T-AX
ab € 1.543,89*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.