Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2874719
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK64V3N
EAN/GTIN:
     0760557817338
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram transcend 4gb
ddr3 ram 4gb
Die "Fly-by"-Schaltung ermöglicht Geschwindigkeit und Stabilität bei hohen Taktfrequenzen. Er verbraucht 20-30 % weniger Strom als DDR2.
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX; Dell OptiPlex 90XX; Gigabyte GA-E350
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS A85XM-A, B75M-A, B75M-PLUS, B85M-E, B85M-E/CSM, B85M-E/CSM/SI, B85M-G, B85-PLUS, Crosshair V Formula-Z Republic of Gamers, H87I-PLUS, H87M-E, H87M-PLUS, H87M-PLUS/CSM, H87M-PLUS/CSM/C/SI, H87M-PRO, H87-PLUS, H87-PRO, MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS VI EXTREME, MAXIMUS VI HERO, P5G41T-M LX3/C/SI, P8H61-MX USB3, P8H61-MX USB3/SI, P8H67-I, P8H67-M PRO/CSM, P8Q77-M/CSM, P8Q77-M2, P8Z77-I DELUXE/WD, P8Z77-V LX2, P8Z77-V LX2/C/SI, P9D WS, P9X79 LE/C/SI, P9X79-E WS, Z87-EXPERT, Z87-K, Z87-K/C/SI, Z87M-PLUS, Z87-PLUS, Z87-PRO, Z87-WS ¦ Dell OptiPlex 7010, 9020 ¦ Gigabyte G1.Sniper A88X, GA-78LMT-S2, GA-78LMT-S2PT, GA-970A-D3P, GA-970A-UD3P, GA-B75M-HD3, GA-B75N, GA-B85-HD3, GA-B85M-D3H, GA-B85M-D3V, GA-B85M-HD3, GA-C847N, GA-C847N-D, GA-E350N, GA-E350N WIN8, GA-F2A55M-DS2, GA-F2A55M-HD2, GA-F2A75M-D3H, GA-F2A75M-HD2, GA-F2A85X-D3H, GA-F2A85XM-D3H, GA-F2A85X-UP4, GA-F2A88X-D3H, GA-F2A88XM-D3H, GA-F2A88XM-HD3, GA-F2A88X-UP4, GA-H61M-DS2 DVI, GA-H61M-DS2 HDMI, GA-H61M-DS2H, GA-H61M-WW, GA-H61TN, GA-H77-D3H-MVP, GA-H77N-WIFI, GA-H81-D3, GA-H81M-D2V, GA-H81M-DS2, GA-H81M-DS2V, GA-H81M-HD3, GA-H81M-S2PH, GA-H81M-S2PV, GA-H87-D3H, GA-H87-HD3, GA-H87M-D3H, GA-H87M-HD3, GA-H87N, GA-H87N-WIFI, GA-P85-D3, GA-Q87M-D2H, GA-X79S-UP5-WIFI, GA-X79-UP4, GA-Z77-HD3, GA-Z77MX-D3H TH, GA-Z77N-WIFI, GA-Z77P-D3, GA-Z77X-UP4 TH, GA-Z77X-UP7, GA-Z87-D3HP, GA-Z87-HD3, GA-Z87M-D3H, GA-Z87M-D3HP, GA-Z87M-HD3, GA-Z87MX-D3H, GA-Z87N-WIFI, GA-Z87P-D3, GA-Z87X-D3H, GA-Z87X-OC, GA-Z87X-OC Force, GA-Z87X-UD3H, GA-Z87X-UD4H, GA-Z87X-UD5 TH, GA-Z87X-UD5H ¦ HP Pavilion 500-000t, 500-010xt, 500-050la, Elite HPE-502c, HPE h9-1010a, HPE h9-1130, HPE h9-1130eg, HPE h9-1151ea Phoenix, p6-2126s, p6-2220t, p6-2405elm, p6-2419, p6654y, p6813w, p7-1001, p7-1003w, p7-1007c, p7-1027c, p7-1036, p7-1067c, p7-1154, p7-1202, p7-1235 ¦ Intel Desktop Board DB85FL, DH61BF, DH87MC, DH87RL, DQ77CP, DQ87PG, DZ77GAL-70K, DZ77RE-75K, DZ87KLT-75K
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MLK64V3U
ab € 17,26*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3NL
ab € 19,61*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3H
ab € 19,03*
Zubehör
Transcend
TS1GLK64V3H
ab € 34,77*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3NL
ab € 35,46*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3N
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.