IBM BladeCenter HX5 7872 - Server - Blade - zweiweg - 1 x Xeon L7555 / 1.86 GHz - RAM 8 GB - kein HDD - MGA G200e - Gigabit LAN - kein Betriebssystem - Monitor : keiner. - Windows Server 2008 R2-zertifiziert
Allgemein | Typ | Server |
 | Farbe | Stealth Black |
 | Lokalisierung | EMEA |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Formfaktor des Produktes | Blade |
 | Anzahl interner Einbauschächte | 2 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Verwaltung (seriell) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) |
 | Konnektivität/Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 14 (frei) x DIMM 240-polig |
 | Konnektivität/Einschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 4.6 cm ( 1.8" ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC Chipkill |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Memory Mirroring, Very Low Profile |
 | Installierte Anzahl | 8 GB / 128 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 977 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
 | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express |
 | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5709S |
 | Remote-Management-Controller | Maxim VSC452 Super Baseboard Management Controller with Integrated VGA Controller |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Auswählbares Starten, automatisches Starten, Modus "automatisches Starten" |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SAS - integriert - PCIe |
 | Controller Schnittstellentyp | SAS |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
 | Name des Speicher-Controllers | LSISAS1064e |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 24 MB |
 | Cache pro Prozessor | 24 MB |
Betriebssystem | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
 | Software/Zertifiziert für Windows Server | Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit. |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 2.9 cm |
 | Tiefe | 44.6 cm |
 | Höhe | 24.5 cm |
 | Gewicht | 5.4 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | 16 MB DDR2 SDRAM |
 | Schnittstellen Typ | PCIe |
 | Grafikprozessor | Matrox MGA G200e |
Prozessor | Chipsatz/Chipsatz | Intel 7500 |
 | Chipsatz/Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel QuickPath Interconnect |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | Intel Xeon L7555 / 1.86 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | 8-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 2 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/CPU-Sockel | LGA1567 Socket |
 | Chipsatz/CPU-Upgrade-Möglichkeit | Ausbaufähig |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |