Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 55+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2853503
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     57Y4185
EAN/GTIN:
     0885600271131
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo ThinkPad Battery 55+ - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 57 Wh - für ThinkPad L412; L420; L512; L520; T410; T410i; T420; T510; T510i; T520; T520i; W510; W520
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
57 Wh
Menge
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
340 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L412 0530, 0553, 0585, 0591, 4403, 4404 ¦ Lenovo ThinkPad L420 ¦ Lenovo ThinkPad L512 2550, 2597, 2598, 2599, 4444, 4447 ¦ Lenovo ThinkPad L520 ¦ Lenovo ThinkPad T410 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539 ¦ Lenovo ThinkPad T410i 2516, 2518 ¦ Lenovo ThinkPad T420 ¦ Lenovo ThinkPad T510 4313, 4314, 4339, 4349, 4384, 4484, 4873 ¦ Lenovo ThinkPad T510i 4313, 4314 ¦ Lenovo ThinkPad T520 ¦ Lenovo ThinkPad T520i ¦ Lenovo ThinkPad W510 4318, 4319, 4387, 4389, 4391, 4875, 4876 ¦ Lenovo ThinkPad W520
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG