Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hama "Hamburg" Notebook Portfolio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2850302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023789
EAN/GTIN:
     4007249237897
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Hama "Hamburg" Notebook Portfolio - Notebook-Tasche - 25.9 cm ( 10.2" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
340 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
PolyTex
Funktionen
Gepolstert, Netztaschen für Zubehör
Tragegurt
Handschlaufe
Zusätzliche Fächer
Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen
28 cm x 20.5 cm x 3 cm
Notebook-Kompatibilität
25.9 cm ( 10.2" )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG