| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2847874 Herst.-Nr.: IEC10A8IEC10A-RACK EAN/GTIN: 4026908002034 |
| |
|
| | |
| Die 19" USV-Steckdosenleiste ermöglicht die einfache Installation einer Vielzahl von Verbrauchern. Zusätzlich zu den Ausgängen der USV stellt sie weitere 8 Anschlüsse zur Verfügung. Sie vereinfacht die Verkabelung im 19"-Schrank und sorgt für eine strukturierte Installation. Besondere Beachtung findet die robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil und Montagewinkel mit variabler Verstellmöglichkeit. So kann die 19" USV-Steckdosenleiste wahlweise an 19"-Profilschiene oder am Gehäuserahmen montiert werden. Die Kabelführung der Zuleitung ist so konzipiert, dass auch bei Montage im 19"-Profil ausreichend Platz zur knickfreien Führung ist. Online USV - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsbuchsen: 8 (IEC 60320 C13) - 1U - 48.3 cm (19") - 3 m - Hellgrau, RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Gerätetyp | Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Kabellänge | 3 m | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert - 3 m | | Kennzeichnung | RoHS | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Strom IEC 60320 C13 | | Elektrischer Strom max. | 10 A | | Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 9.5 cm | | Transporttiefe | 52 cm | | Transporthöhe | 9 cm | | Transportgewicht | 0.9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |