Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 80 cm - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2846719
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.8809
EAN/GTIN:
     7611990189199
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
VALUE - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 80 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Gewicht
28.6 g
Farbe
Weiß
Besonderheiten
480 Mbps Datenrate
Länge
80 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8819
ab € 1,00*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,73*
Ähnlich
VALUE
11.99.8841
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.