Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Winkelbefestigungsklammer für Gestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2843364
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-NL-X04-X1
EAN/GTIN:
     8595105015889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rack zubehör triton
Triton - Winkelbefestigungsklammer für Gestell - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76.8 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
8.8 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Winkelbefestigungsklammer für Gestell
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.