Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta RZ 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2843275
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-27-A69-BAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105015742
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der Delta RZ verbindet die technische Perfektion des Delta S mit den Vorzügen eines zerlegbaren Schrankes. Die einzelnen Teile des Delta RZ sind miteinander verschraubt. Bei einer Anlieferung an schwer zugängliche Stellen kann der Verteiler so zerlegt, die Einzelteile einfach transportiert und wieder zusammengesetzt werden. Die meisten Teile sind mit Tap-Tite-Schrauben verbunden. Die Technologie der Tap-Tite-Schrauben sichert eine hohe Qualität der Verbindungen auch nach mehrfachen Montagen und Demontagen.
Triton Delta RZ 69 - Schrank - RAL 9005 - 27U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
130 cm
Gewicht
67 kg
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
27U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, 4 Schlüssel
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Glastür
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Kennzeichnung
IEC 60529 IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,99*
€ 844,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,16*
€ 832,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,50*
€ 803,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,95*
€ 779,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.