Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta C 69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2843259
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RCA-12-A61-BAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105042113
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der RCA stellt eine abweichende Lösung zu den üblichen Verteilern dar. Seine Konstruktion zielte von Anfang an auf die Konzentration der Infrastruktur eines Büronetzes unter einem Schreibtisch ab.
Triton Delta C 69 - Schrank - RAL 9005 - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
62 cm
Gewicht
45.9 kg
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 nicht festellbare Laufrollen, 2 sperrbare Rollen, 2 Schlüssel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder, abschließbar, Glastür
Gewichtsbeschränkung
200 kg
Kennzeichnung
IEC 60529 IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,21*
€ 682,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,69*
€ 644,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,90*
€ 615,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,40*
€ 588,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.