| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2836941 Herst.-Nr.: UQ992E EAN/GTIN: 4053162122772 |
| |
|
| | |
| Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how stets zur Verfügung und verkürzen damit Produktausfallzeiten erheblich. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen. Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Chromebook Enterprise 14 G7; Chromebox Enterprise G4, G4; ProBook 11 G1 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | | Stelle | Vor-Ort | | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Chromebook 11, 11 G3, 11 G4, 11 G6 Education Edition, 11 G7 Education Edition, 11 G8 Education Edition, 11 G9 Education Edition, 11A G6 Education Edition, 11A G8 Education Edition, 11MK G9 Education Edition, 14, 14 G1, 14 G3, 14 G4, 14 G5, 14 G6, 14 G7, 14A G5 ¦ HP Chromebook Enterprise 14 G6, 14 G7, 14A G5 ¦ HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition, 11 G2 Education Edition, 11 G3 Education Edition, 11 G4 Education Edition, 11MK G3 Education Edition ¦ HP Chromebox Enterprise G2, Enterprise G3, Enterprise G4, G2, G3, G4 ¦ HP Pro c640 Chromebook ¦ HP ProBook 11 G1 Notebook ¦ HP Stream Laptop 11 Pro G2 ¦ HP Stream Pro Laptop 11 G4 Education Edition, 11 G5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Care Pack Serviceerweiterung, Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp care pack 3 jahre, it serviceverträge, hp it serviceverträge |
| | |
| |