Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AMD Opteron 6134 / 2.3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Opteron 6134 / 2.3 GHz
Artikel-Nr.:
     C1001-2829443
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6134WKT8EGOWOF
EAN/GTIN:
     0730143262446
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Mainboard
AMD Motherboard
AMD Opteron
AMD Opteron 6134 - 2.3 GHz - 8-Core - Socket G34 - PIB/WOF
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket G34
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Opteron 6134
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, AMD Virtualization, Enhanced Halt State (C1E), AMD CoolCore Technology
Temperaturspezifikationen
70 °C
Kernspannung
1.3 V
Herstellungsprozess
45 nm
Thermal Design Power
80 W
64-Bit-Computing
Ja
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket G34
Anz. der Kerne
8-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 8 x 512 KB ¦ L3 - 12 MB
Verschiedenes
Verpackung
AMD-Prozessor in einem Gehäuse ohne Kühler/Gebläse (WOF)
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG