Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2828800
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.001
EAN/GTIN:
     4016514010998
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 8 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - Deutschland
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.