Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2818745
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSD2GV2
EAN/GTIN:
     5039014156354
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb
Integral - Flash-Speicherkarte - 2 GB - SD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SD Memory Card
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: sd card, integral sd karte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.