Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Vario Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2809594
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1092200
EAN/GTIN:
     4007123042166
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl Vario Line - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 4 (Stromversorgung) - 5 m Schnur - Schwarz, Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel 5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
24 cm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,1216*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,22432* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9216*
€ 16,5667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,2316*
€ 15,7456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8116*
€ 15,2458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1216*
€ 13,2347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.