Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power HTPC PSU LC400TFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2807797
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC400TFX
EAN/GTIN:
     4260070121760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
LC Power HTPC PSU LC400TFX - Netzteil (intern) - TFX12V - 350 Watt - PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung
TFX12V
Netzteil-Formfaktor
TFX
Verschiedenes
Besonderheiten
Nicht-modular
Kühlsystem
80-mm-Lüfter
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
+3.3, +5, +12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 1 x 6-poliges PCI Express Power ¦ 1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 2 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsstrom
+3.3V - 17 A ¦ +5V - 18 A ¦ +12V - 20 A
Leistungskapazität
350 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
1.4 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.