Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa X4 AK-968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2801949
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-968
EAN/GTIN:
     4710614529939
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
Akasa X4 AK-968 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, LGA1366, AM3) - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
458 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29.5 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
600-2500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
135 mm x 109 mm x 90 mm
Kompatibel mit
LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, LGA1366 Socket, Socket AM3
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Luftstrom
18-81.1 m³/h (10,6-47,7 CFM)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.