Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62796 Herst.-Nr.: 50084 EAN/GTIN: 4040849500848 |
| |
|
| | |
| goobay NK 104 S-150 - Stromkabel - Eurostecker (M) zu IEC 60320 C7 - Wechselstrom 250 V - 2.5 A - 1.5 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Poly-Beutel Verpackung | | Länge | 1.5 m | | Bewertete Stromstärke | 2.5 A | | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE | Konnektivität | Anschluss | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,40* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,22* | € 3,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,55* | € 4,08* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,18* | € 15,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,93* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|