|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2793818 Herst.-Nr.: ZM-NC1500 (Black) EAN/GTIN: 8809213761256 |
| |
|
|  |  |
 | ZALMAN ZM NC1500 - Notebook-Ständer mit 2-Port-USB-Hub und 2 Lüftern - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.9 cm |  | Tiefe | 34.5 cm |  | Höhe | 5.2 cm |  | Gewicht | 0.79 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Ständer mit 2-Port-USB-Hub und 2 Lüftern |  | Produktmaterial | Aluminium, Nylon, Silikon, Gummi, ABS-Plastik |  | Packungsinhalt | USB-Kabel | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Anti-Rutsch-Füße, manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, Ein-/Ausschalter | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 18 dBA | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | USB Typ A, 4-polig x 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |