Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Triton 19" Open Frame Single section XS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2793633
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RSX-42-XS6-CXX-A3
EAN/GTIN:
     8595105028247
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzwerkständer
19" Netzwerkständer
Netzwerkständer
Triton 19" Open Frame Single section XS6 - Schrank - RAL 7035 - 42U - 48.3 cm ( 19" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61.6 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
203 cm
Gewicht
33.7 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42U
Rack-Größe
48.3 cm ( 19" )
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
150 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,87*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Triton
RSX-45-XS6-CXX-A3
ab € 164,21*
Sonstiges
TRITON 19" Netzwerkständer RSX, einteilig, 27 HE, lichtgrau (11199234)
Triton
RSX-27-XS6-CXX-
ab € 143,23*
Sonstiges
TRITON 19" Netzwerkständer RSX, einteilig, 27 HE, schwarz (11198384)
Triton
RSX-27-XS6-BXX-
ab € 143,23*
Sonstiges
TRITON 19" Netzwerkständer RSX, einteilig, 42 HE, schwarz (11198385)
Triton
RSX-42-XS6-BXX-
ab € 160,87*
Sonstiges
TRITON 19" Netzwerkständer RSX, einteilig, 45 HE, schwarz (11198386)
Triton
RSX-45-XS6-BXX-
ab € 164,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG