Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Open Frame Single section XS6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2793628
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RSX-45-XS6-CXX-A3
EAN/GTIN:
     8595105030196
Triton 19" Open Frame Single section XS6 - Schrank offener Rahmen - RAL 7035 - 45U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Offener Rahmen
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
45U
Breite
61.6 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
217 cm
Gewicht
35 kg
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RSX-42-XS6-CXX-A3
ab € 204,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.