Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2791982
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82581
EAN/GTIN:
     4043619825813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5 Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte wie Hub, Card Reader etc.
Delock - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 3 m - für P/N: 89273
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 89273
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65155
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.