Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2791981
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82580
EAN/GTIN:
     4043619825806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Controller
USB Karte
USB Anschlusskabel
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie Hub, Card Reader etc.
Delock - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 1 m - für Delock PCI Express Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Delock PCI Express Card
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82582
ab € 7,44*
Zubehör
Delock
82536
ab € 6,64*
Zubehör
Delock
82537
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.