Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Elite Leather Messenger


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-1N09-025
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AX676AA
EAN/GTIN:
     4948382685308
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
HP Elite Leather Messenger - Notebook-Tasche - 39.6 cm ( 15.6" ) - für EliteBook 27XX; Envy DV6, DV7; ENVY TouchSmart 4; Folio 13; Mini 200; Pavilion DV6, dv7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42.6 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
29.2 cm
Gewicht
2 kg
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Leder
Tragegurt
Schultertragriemen
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm ( 15.6" )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario CQ56-109WM, CQ62-219WM ¦ HP 430, 435, 610, 615, 630 ¦ HP EliteBook 2540p, 2760p Tablet, 8440p, 8540p, 8540w, 8740w ¦ HP Envy 14-3000eg SPECTRE, dv6-7200ea, dv6-7200sa, dv6-7200sl, dv6-7201eg, dv6-7202eg, dv6-7202ss, dv6-7203es, DV6-7210US, dv6-7214nr, dv6-7214tx, dv6-7215nr, DV6-7220US, dv6-7222nr, dv6-7223nr, DV6-7227NR, dv6-7227sa, DV6-7228NR, dv6-7229nr, dv6-7240sg, dv6-7250ca, dv6-7251eo, dv6-7252eo, dv6-7254eo, dv6-7267cl, dv6-7276ez, dv6-7280ef, dv6-7280la, dv6-7280sf, dv6-7280sl, dv6-7290sf, dv6-7300ea, dv6-7300sa, dv6-7302eo, dv6-7370sf, dv7-7201eg, dv7-7202eg, dv7-7202ss, dv7-7203ea, dv7-7205tx, dv7-7212nr, dv7-7215sg, DV7-7230US, DV7-7240US, DV7-7243NR, DV7-7250US, dv7-7252eo, DV7-7259NR, dv7-7270ca, dv7-7290eb, dv7-7292eo, dv7-7299ef, dv7-7299sf ¦ HP ENVY TouchSmart 4-1102sg ¦ HP Folio 13-1020ea, 13-1029wm ¦ HP Mini 200-4200sa, 200-4200sb, 200-4200sm, 200-4200so, 200-4200sp, 200-4200ss, 200-4200sw, 200-4201ea, 200-4201sa, 200-4202ea, 200-4202sa, 200-4202sf, 200-4210ss, 200-4212TU, 200-4220ss, 5102 ¦ HP Pavilion dv6-2137el, dv6-3008et, dv6-3019wm, dv6-3025et, dv6-3035et, dv6-3101et, dv6-3102et, dv6-3104et, dv6-3105et, dv6-3107et, dv6-3112st, dv6-3113et, dv6-3120et, dv6-3320et, dv6-3340et, dv6-6186nr, dv6-6b31eo, dv6-6b48nr, dv6-6c11sz, dv6-6c82sl, dv6-7001em, dv6-7002ed, dv6-7003sm, dv6-7003sp, dv6-7003ss, dv6-7004es, dv6-7009ss, dv6-7010ss, dv6-7013cl, dv6-7014nr, dv6-7024eo, dv6-7024nr, dv6-7030eo, dv6-7030sz, dv6-7041tx, dv6-7050ca, dv6-7050ez, dv6-7050sw, dv6-7053ea, dv6-7054sa, dv6-7055sa, dv6-7063sa, dv6-7070sw, dv6-7082eg, dv6-7086la, dv6-7100sh, dv6-7104ea, DV6-7112HE, dv6-7114nr, dv6-7115nr, DV6-7122HE, dv6-7130sp, dv6-7134nr, dv6-7136nr, dv6-7137nr, dv6-7138us, dv6-7150sb, dv6-7161eo, dv6-7170eo, dv6-7180eb, dv6-7180sl, dv6-7191eo, dv6-7194ef, dv6-7194sf, dv7-3169wm, dv7-4197cl, dv7-6102er ¦ HP ProBook 4320s, 5310m, 5320m, 6440b, 6450b, 6540b, 6545b, 6550b
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Paket
€ 5,03*
ab € 86,73*
€ 96,55*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 89,12*
€ 99,01*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,80*
€ 112,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,73*
€ 103,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 800,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG