Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert PowerSure PSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2774310
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     PSP650MT3-230U
EAN/GTIN:
     0835514007333
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Liebert PSP 600VA ist eine offline USV mit vollem Funktionsumfang, die wirtschaftlichen Stromausfallschutz in einem kompakten Paket bietet. Die USV verfügt über batteriegesicherte Steckdosen und eine Steckdose, die nur für den überspannungsschutz vorgesehen ist. Die USV-Batterie bietet eine vierminütige überbrückungsleistung bei voller Auslastung - genügend Zeit, um bei einem Stromausfall geschützte Geräte herunterzufahren.
Liebert PowerSure PSP - USV - Wechselstrom 230 V - 390 Watt - 650 VA - 1-phasig - 7 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - PFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LED-Anzeiger, Überlastungsschutz, VRLA-Batterie-Support
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 62040-1-1, RoHS, EN 62040-1-1, IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Versiegelt
Ladezeit
8 Stunden
Kapazität
7 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Laufzeit (bis zu)
8 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
6 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160 - 287 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) - 230 V ¦ 3 x power IEC 60320 C13 - 230 V
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
UPS-Technologie
Offline
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
390 Watt / 650 VA
Leistungsfaktor (LF)
0.6
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
25.1 cm
Gewicht
3.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.1 cm
Transporttiefe
41.9 cm
Transporthöhe
27.9 cm
Transportgewicht
10.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups 650va, ups, vertiv ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,19*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.