Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2774203
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-350-A1
EAN/GTIN:
     8595105011058
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
Triton - Rack - Regal - RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
35 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Schrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
40 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 72,69*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 72,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.