Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RXA-04-AS4-CAX-A1 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2773869
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RXA-04-AS4-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105020432
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Triton RXA-04-AS4-CAX-A1 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50.5 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
11.2 kg
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Erdungskabel, Unterlegscheibe, 2 Befestigungsleisten für Rack-Kabelmanagement (vertikal)
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür
Gewichtsbeschränkung
25 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.