Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kingston HyperX - Memory - 16 GB : 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1062-400241
Hersteller:
     Kingston
Herst.-Nr.:
     KHX1600C9D3K4/16GX
EAN/GTIN:
     0740617166491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston HyperX - Memory - 16 GB : 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.65 V - ungepuffert - nicht-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB : 4 x 4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Metallüberzug
Gold
Versorgungsspannung
1.65 V
RAM-Merkmale
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) , ungepuffert
Latenzzeiten
CL9
Speichergeschwindigkeit
1600 MHz ( PC3-12800 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
4 x Speicher - DIMM 240-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 3,85*
ab € 95,51*
€ 103,36*
pro Stück
€ 5,85*
ab € 96,74*
€ 104,58*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 96,74*
€ 104,58*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 97,85*
€ 105,68*
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 107,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,85*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG