Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sony VGP-BPL21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2743971
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VGPBPL21.CE7
EAN/GTIN:
     4905524656282
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Sony VGP-BPL21 - Laptop-Batterie ( High Capacity ) - 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 7500 mAh - für VAIO E Series SVE1111, SVE11113, SVE11115, SVE11116, SVE11125, SVE11126
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Typ
High Capacity
Technologie
9 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
7500 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Menge
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.4 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
460 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony VAIO CW Series VPC-CW2FGX/B ¦ Sony VAIO E Series SVE11113FXB, SVE11113FXW, SVE11115FDB, SVE11115FDP, SVE11115FDW, SVE11116FGB, SVE11116FGP, SVE11116FGW, SVE1111M1E, SVE11125CXW, SVE11126CGB, SVE11126CGW ¦ Sony VAIO F Series VPC-F111FX/B, VPC-F12E1E/H, VPC-F12E1E/W, VPC-F12E1R/H, VPC-F12M0E/B, VPC-F12M1E/H, VPC-F12M1R/H, VPC-F12S1E/B, VPC-F12S1R/B, VPC-F12Z1E/BI, VPC-F12Z1R/BI ¦ Sony VAIO S Series VPC-S12J1E/W, VPC-S12L9E/B, VPC-S12M9E/B, VPC-S12M9R/S, VPC-S12V9E/B, VPC-S12V9R/B, VPC-S12X9E/B, VPC-S12X9R/B ¦ Sony VAIO Y Series VPC-Y21M1R/G, VPC-Y21M1R/L, VPC-Y21M1R/P, VPC-Y21M1R/S, VPC-Y21M1R/V, VPC-Y21S1E/G, VPC-Y21S1E/L, VPC-Y21S1E/P, VPC-Y21S1E/S, VPC-Y21S1E/SI, VPC-Y21V9E/B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG