Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2736996
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49062
EAN/GTIN:
     9858595084810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile in fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, digitalen Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Keys zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Der Store 'n' Go PinStripe USB-Key von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss g stets zuverlässig schützt. Eine Schutzkappe, die man leicht verlieren kann, entfällt somit. Dieses USB-Flash-Laufwerk ist im Papier-Blister gepackt.
Verbatim PinStripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4.0 oder höher, Apple MacOS 9.0.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
8.6 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.