Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Elecom ZERO SHOCK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-HERM10107
Hersteller:
     Elecom
Herst.-Nr.:
     10107
EAN/GTIN:
     4953103174405
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Haft-Etiketten
Elecom ZERO SHOCK 3 - Notebook-Hülle - 43.2 cm ( 17" ) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
32 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyurethan
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, Kabel
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen
40.5 cm x 29.5 cm x 4 cm
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm ( 17" )
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,33*
€ 7,99*
pro Packung
€ 5,75*
ab € 6,34*
€ 8,00*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 6,82*
€ 8,83*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 9,05*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,95*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG