Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0040AP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2734127
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0040AP4
EAN/GTIN:
     5711045319679
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1366
Supermicro SNK-P0040AP4 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1366) - für SuperServer 6046T-TUF, 7046A-HR+, 7046A-HR+F; SuperWorkstation 7046A-3, 7046A-6, 7046A-T
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.6 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
12.6 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
2050 U/min
Kompatibel mit
LGA1366 Socket
Prozessorkompatibilität
Xeon 5500 Series
Geräuschpegel
19.5 dBA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SuperServer 6046T-TUF, 7046A-HR+, 7046A-HR+F ¦ Supermicro SuperWorkstation 7046A-3, 7046A-6, 7046A-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.