Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilent XE1 Rev. 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2732056
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     L-XE1R
EAN/GTIN:
     4250051901405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Noiseblocker BlackSilent XE1 Rev. 1.0 - Gehäuselüfter - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
75 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelseitig
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
17 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
1400 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
92 mm
Luftstrom
22.9-50 m³/h (13,5-29,4 CFM)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.