Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2716627
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7300035
EAN/GTIN:
     4260134933650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
M-CAB - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.