Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toshiba Universal AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2716220
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     PA3716E-1AC3
EAN/GTIN:
     4026203640405
Suchbegriffe:
Grafikkarten Netzteil Booster
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Toshiba Universal AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - für Qosmio F60; Satellite A660, L500, L650, L670, L735, L750, L770; Satellite Pro L650, L670
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Elektrischer Strom max.
4.74 A
Leistungskapazität
90 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Toshiba Qosmio F60-13X, F60-140, F60-145, F60-146, F60-14E, F60-14H, F60-14K, F60-14Q, F60-15N ¦ Toshiba Satellite A660-00K, A660-02N, A660-056, A660-0QE, A660-12X, A660-18G, A660-1CJ, A660-1D5, A660-1DW, A660-1DZ, A660-1EJ, A660-1EM, A660-1EQ, A660-1ET, A660-1EU, A660-1EV, A660-1EX, A660-1F1, A660-1F4, A660-1F5, A660-1F6, A660-1FH, A660-1FL, A660-1FM, A660-1GU, A660-1H4, A660-1H5, A660-1H6, A660-1H7, L500-092, L500-157, L505-S6951, L630-12C, L630-144, L630-146, L630-14C, L630-15G, L630-15M, L630-16K, L630-16L, L650-06Q, L650-0DN, L650-0DT, L650-17Q, L650-1DD, L650-1FF, L650-1FH, L650-1FJ, L650-1FQ, L650-1FU, L650-1GE, L650-1GP, L650-1GQ, L650-1GV, L650-1HM, L650-1K5, L650-1K6, L650-1K7, L650-1KR, L650-1LN, L650-1M0, L650-1MC, L650-1MQ, L650-1MV, L650-1MX, L650-1N5, L650-1N8, L650-1NC, L650-1NM, L650-1PN, L650-1PQ, L650-1PU, L650-1PW, L650-1Q2, L650D-03J, L650D-14R, L650D-155, L650D-15H, L650D-15M, L650D-173, L650D-178, L670-0FY, L670-16M, L670-1DT, L670-1DW, L670-1DX, L670-1ED, L670-1EH, L670-1F8, L670-1FU, L670-1G0, L670-1G4, L670-1G5, L670-1GF, L670-1GJ, L670-1GX, L670-1H1, L670-1H2, L670-1H4, L670-1H9, L670-1HL, L670-1HM, L670-1HZ, L670-1J0, L670-1J2, L670-1J3, L670-1J5, L670-1J6, L670-1J8, L670-1JD, L670-1JP, L670-1K4, L670-1KH, L670-1KL, L670-1KN, L670-1KU, L670-1L4, L670-1LF, L670-1LH, L670-1LJ, L670-1LN, L670-1LZ, L670D-090, L670D-10P, L670D-13D, L670D-13F, L670D-13Q, L670D-13R, L670D-13T, L670D-13X, L670D-146, L670D-14L, L670D-14N, L670D-15G, L670D-15H, L670D-15K, L670D-15Q, L670D-15U, L735-142, L750-1VV, L750-1VW, L770D-10G ¦ Toshiba Satellite Pro L650-00N, L650-010, L650-02Y, L650-03W, L650-1G4, L650-1GU, L650-1JR, L650-1KD, L650-1KG, L650-1KK, L650-1L4, L650-1LP, L650-1MP, L650-1QG, L650-1QH, L670-010, L670-01C, L670-02G, L670-02H, L670-035, L670-103, L670-11Z, L670-1CZ, L670-1D7, L670-1DK, L670-1EP, L670-1FW, L670-1FX, L670-1GG, L670-1GT, L670-1HU, L670-1L5, L670-1M2, L670-1M3, L670-EZ1711, L670-EZ1712
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG