Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP - Memory - 4 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - nicht-ECC - für HP 45X; EliteBook 2170, 27XX, 84XX; Envy DV6, DV7; Pavilion dv6, dv7; ProBo...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2709761
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AT913ET#AC3
EAN/GTIN:
     5704327950356
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
HP - Memory - 4 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - nicht-ECC - für HP 45X; EliteBook 2170, 27XX, 84XX; Envy DV6, DV7; Pavilion dv6, dv7; ProBook 64XX, 65XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
RAM-Merkmale
Ungepuffert
Speichergeschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO-DIMM, 204-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 3115m, 420, 425, 450, 455, 620, 625, 630, 635 ¦ HP EliteBook 2170p, 2540p, 2560p, 2740p, 2760p Tablet, 8460p, 8460w, 8470p, 8470w, 8540w, 8560p, 8560w, 8740w, 8760w ¦ HP Envy dv6-7200ea, dv6-7200sa, dv6-7201eg, dv6-7202eg, dv6-7202ss, dv6-7203es, DV6-7210US, dv6-7214nr, dv6-7214tx, dv6-7215nr, DV6-7220US, dv6-7222nr, dv6-7223nr, DV6-7227NR, dv6-7227sa, DV6-7228NR, dv6-7229nr, dv6-7240sg, dv6-7250ca, dv6-7251eo, dv6-7252eo, dv6-7254eo, dv6-7267cl, dv6-7276ez, dv6-7280la, dv6-7280sf, dv6-7290sf, dv6-7300ea, dv6-7300sa, dv6-7302eo, dv6-7370sf, dv7-7201eg, dv7-7202eg, dv7-7202ss, dv7-7203ea, dv7-7205tx, dv7-7212nr, dv7-7215sg, DV7-7230US, DV7-7240US, DV7-7243NR, DV7-7250US, dv7-7252eo, DV7-7259NR, dv7-7270ca, dv7-7290eb, dv7-7292eo, dv7-7299ef, dv7-7299sf ¦ HP Mobile Thin Client 4320t ¦ HP Pavilion dv6-2137el, dv6-3008et, dv6-3019wm, dv6-3025et, dv6-3035et, dv6-3101et, dv6-3102et, dv6-3104et, dv6-3105et, dv6-3107et, dv6-3112st, dv6-3113et, dv6-3120et, dv6-3320et, dv6-3340et, dv6-6186nr, dv6-6b31eo, dv6-6b48nr, dv6-6c11sz, dv6-6c82sl, dv6-7000sy, dv6-7001em, dv6-7002ed, dv6-7003ax, dv6-7003sm, dv6-7003sp, dv6-7003ss, dv6-7004es, dv6-7004ss, dv6-7006ed, dv6-7009ss, dv6-7010eo, dv6-7010ss, dv6-7010us, dv6-7011eo, dv6-7013cl, dv6-7014nr, dv6-7020sg, dv6-7020us, dv6-7024eo, dv6-7024nr, dv6-7028tx, dv6-7029tx, dv6-7029wm, dv6-7030eo, dv6-7030sz, dv6-7030tx, dv6-7031tx, dv6-7040sb, dv6-7041tx, dv6-7050ca, dv6-7050eb, dv6-7050ez, dv6-7050sb, dv6-7050sw, dv6-7051sa, dv6-7053ea, dv6-7054sa, dv6-7055sa, dv6-7060sf, dv6-7061sa, dv6-7062sf, dv6-7063sa, dv6-7070el, dv6-7070sf, dv6-7070sw, dv6-7080eb, dv6-7082eg, dv6-7084la, dv6-7086la, dv6-7090ef, dv6-7090el, dv6-7090sf, dv6-7099eo, dv6-7114nr, dv6-7115nr, dv7-3169wm, dv7-4069wm, dv7-4197cl, dv7-6102er ¦ HP ProBook 4320s, 4330s, 4420s, 4425s, 4430s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4720s, 4730s, 5320m, 5330m, 6360b, 6450b, 6455b, 6460b, 6465b, 6470b, 6550b, 6555b, 6560b, 6565b, 6570b
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 58,39* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,35*
€ 83,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,22*
€ 78,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,42*
€ 73,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,60*
€ 70,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG